MBK5-70 ノックアウトピン オーエッチ工業 35180022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBK5-70 ノックアウトピン オーエッチ工業 35180022
MBK5-70 ノックアウトピン オーエッチ工業 35180022

ノックアウトピン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質真鍮
寸法A(Φmm)5
寸法F(mm)36
内容量1本注文コード35180022品番MBK5-70
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。

用途
ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
材質真鍮寸法A(Φmm)5寸法B(Φmm)8寸法C(Φmm)10寸法D(mm)20寸法E(mm)40寸法F(mm)36寸法G(mm)70寸法H(mm)166アズワン品番65-1869-03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180047
2014-05-28
用途: 車/バイク/農機 整備

多くのピンポンチは細い部分から柄の部分がテーパーになっており、ピン打ち込みの際、細い部分にピンを通して柄の肩で打ち込む事ができません。 これはそれができそうなので、ポンチセットの一本が折れたのを機に購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする