※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK-3H ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業 35180092 MSK-3H ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業 35180092

ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35180092 品番 MSK-3H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。

用途
ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)6 材質(頭)ジュラコン(R) 寸法A(Φmm)3 寸法B(Φmm)6 寸法C(mm)18 寸法D(mm)7 アズワン品番65-1869-14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする