曜日別特売
DF5222 径違ニップル Panasonic(パナソニック) 35181063

DF5222 径違ニップル Panasonic(パナソニック) 35181063
DF5222 径違ニップル Panasonic(パナソニック) 35181063

径違ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35181063品番DF5222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152
材質亜鉛アルミ種類厚鋼電線管用呼びG22-G16質量(kg)0.035寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4.0仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする