曜日別特売
DF5225 径違ニップル Panasonic(パナソニック) 35181072

DF5225 径違ニップル Panasonic(パナソニック) 35181072
DF5225 径違ニップル Panasonic(パナソニック) 35181072

径違ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35181072品番DF5225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142
材質亜鉛アルミ種類薄鋼電線管用呼びC25-C19質量(kg)0.024寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4.0仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする