ハイベンダー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181361 品番 DS0019
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。

寸法L(mm)1245 寸法A(mm)220 寸法B(mm)124 質量(kg)2 呼びE19・C19用 E型 材質(本体)アルミ合金 材質(柄部)厚鋼電線管22
注意
※E39・C39用の曲げ半径は300mm以下(管内径の7.5倍以下)にしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:327
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181361
2021-03-03
用途:
ビニールハウスの大きな台形の窓を作るのに使います。
農・林・水産業

使いやすくてとても良い。ただ、曲がりのスタート位置を決めるのに少し、要領がいる。

対象商品:
35181361
2020-05-21
用途:
自作のハウスを作るにあたり、直管を曲げるのに使用している。
農・林・水産業

自作ハウスの為、規格以外のサイズで、パイプを曲げる必要がありこのベンダーを使用したところ、非常にきれいに曲げることができ大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35181361
2020-02-01
用途:
農林業用パイプハウス製作 修理のパイプ加工
農・林・水産業

パイプの変形も少なく楽に加工できすぐれものだとおもいます。

2019-05-11
用途:
ビニールハウスのパイプ曲げ
高岡電機 様

商品到着後、早速パイプを曲げてみました。
通常は、25の電線管に使用しますが、25の単管パイプを試し曲げしてみましたが、途中までは綺麗にまがるが、90度に曲げるとパイプが折れてしまいます。
やはり、電線管の方が柔らかくなっているのか?
ビニールハウス用のパイプだったら綺麗にまがるのかわかりませんが試してみます。
ビニールハウス用のパイプを曲げてからまたレビューします。

2人が参考にしています
2019-05-11
用途:
ビニールハウスのパイプ曲げ
高岡電機 様

商品到着後、早速パイプを曲げてみました。
通常は、25の電線管に使用しますが、25の単管パイプを試し曲げしてみましたが、途中までは綺麗にまがるが、90度に曲げるとパイプが折れてしまいます。
やはり、電線管の方が柔らかくなっているのか?
ビニールハウス用のパイプだったら綺麗にまがるのかわかりませんが試してみます。
ビニールハウス用のパイプを曲げてからまたレビューします。

対象商品:
35181377
2019-06-11
用途:
電線管工事時
Y・K電気工業 株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

一発でノーマルが曲げられるので、露出配管が綺麗に収まります。
弊社の工事では遺憾なく使わせていただいております。

対象商品:
35181361
2019-01-22
用途:
農業用ハウス支柱の曲がり補正
農・林・水産業

慣れる迄は少し使いにくいと感じましたが、何度も使ううちに思った通りに曲げ加工が出来て満足しています。

対象商品:
35181361
2018-10-03
用途:
ローズガーデンの場所に合わせてパイプを使ったアーチを製作するためにパイプを曲げる作業に使用。
有限会社グランビア 様

90度までしか曲げることはできないが、その代わりに湾曲したガイドがあるため正確に曲げることができる。また多少の曲げ戻しも可能。ヒッキータイプ曲げ精度は高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする