※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS0031 ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック) 35181404 DS0031 ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック) 35181404

ハイヒッキー E型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181404 品番 DS0031
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。

質量(kg)3.7 材質(本体)アルミ合金 寸法L(mm)1274 呼びE31・C31用 寸法A(mm)160 材質(柄部)厚鋼36(長さ/1200mm)
注意
※ねじなし電線管および薄鋼電線管専用です。
E39・C39用の曲げ半径は300mm以下(管内径7.5倍以下)にしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:327
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181395
2020-09-25
用途:
ビニールハウスパイプの曲げ伸ばし加工
農・林・水産業

ビニールハウスパイプの曲げ伸ばし加工に使うつもりですが、訓練が必要そうです

1人が参考にしています
対象商品:
35181404
2019-04-14
用途:
パイプ曲げ
I T P 様

これは中々コツが要る工具ですネ。なまくらのパイプは曲げられるのでしょうが、ステンレスパイプは無理でした。 経験が必要ですネ。
 製品としては良いものですが、握り手のパイプがもう少し細ければなお力が入るかな。

対象商品:
35181386
2019-06-11
用途:
電線管工事時
Y・K電気工業 株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔からあるこのタイプは曲げやすく使いやすい。
今後も提供していただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
35181386
2017-04-23
用途:
パイプハウス組み立て
農・林・水産業

なれたらなかなか使いやすい。曲げ戻しも結構綺麗にできる。

あとはかずをこなすことが必要かな。

対象商品:
35181386
2016-08-17
用途:
電気実習作業

電気工事のものづくりコンテスト用に使っています。値段も手頃で良いです。

対象商品:
35181386
2015-08-25
用途:
電気工事の電線管加工(曲げ)に使用

電気工事資格があり、自宅の電気工事で電線管加工に使用、使いやすく重量もかるいため楽に加工できます。

対象商品:
35181386
2018-07-30
用途:
ビニルハウス解体のパイプを、別利用する為、曲げ角度を調整しています。
農・林・水産業

当初オークションにて、この道具を見つけましたが、価格が新品とほとんど変わらない為、新品を購入しました。曲げ部の経たりも無く、滑らずに仕事が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする