※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS3654 八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 35181422 DS3654 八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 35181422

八角コンクリートボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181422 品番 DS3654
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥865 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。
電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。

材質鋼板製 質量(kg)0.4 ブラック 寸法H(mm)54 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする