塗装中型四角スイッチカバー1コ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181605 品番 DS4611B
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
種別1コ用 質量(kg)0.1 種類13ミリカバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする