コンビネーションコネクタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 種類A型 注文コード35181876 品番DZA150KW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。
ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。

形状コンビネーションコネクタ ホワイト 種類A型 寸法L(mm)65.5 寸法H(mm)13 質量(kg)0.06 寸法W(mm)28 寸法H1(mm)38 寸法W1(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55287384
2023-08-02
用途:
メタルモールのカバー
建設業・工事業

とにかく安い。わけあり品と書いてあったが、なにがわけありかわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする