コンビネーションコネクタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類B型 注文コード35181937 品番DZB250KW
参考基準価格(税別)¥915 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。
ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。

形状コンビネーションコネクタ ホワイト 種類B型 寸法L(mm)70.5 寸法H(mm)21.9 質量(kg)0.14 寸法W(mm)44.2 寸法H1(mm)50 寸法W1(mm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55287384
2023-08-02
用途:
メタルモールのカバー
建設業・工事業

とにかく安い。わけあり品と書いてあったが、なにがわけありかわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする