3コ用スイッチボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181955 品番 DZB263W
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ホワイト 規格3コ用 質量(kg)0.69 浅型 寸法H(mm)40.5 用途3コ用 付属品器具取付ねじ 種類A、B共用型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38260284
2019-04-12
用途:
ダウントランス用のコンセント取り付け用途

ダウントランス用のコンセント取り付け用途で入手しました。

モール用のBOXですが、露出のSW、コンセント用BOXとしても使えて、仕上がりも綺麗です。
200V対応のコンセントだと懐が必要になりますが、この深型は余裕を持って取り付けが出来ました。

背面のノックを抜いて、既存のBOXにボディービス2本で固定することも出来るのでとても作業が楽でした。

対象商品:
38260275
2018-11-13
用途:
自宅のコンセント増設
その他業種

業務ではないが、使い慣れているので違和感はない。今後も使いたい。

対象商品:
35181955
2017-01-11
用途:
スイッチの後付け
YCS 様 (建設業・工事業)

配線の取り出し口の大きさは、5号モール以上の大きさなので、小さなモールを使用する場合には向かない。逆に5号モールを使うならぴったし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする