Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
4コ用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181982
品番
DZB274W
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
規格
4コ用
用途
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型