EB157K サインペット Panasonic(パナソニック) 35182052

EB157K サインペット Panasonic(パナソニック) 35182052 EB157K サインペット Panasonic(パナソニック) 35182052

サインペット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35182052 品番EB157K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。

適合電線
0.5mm2/20mまで
0.75mm2/30mまで
電源タイプ乾電池式 付属品取付ネジ2本(押釦別) 仕様ピンポン1個 質量(g)約555(電池含む) 定格電圧(V)DC6(単2乾電池4個別売) 電流(mA)(動作)2500以下 電池寿命約半年(1日10回使用) 音量(dB)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35182052 EB157K 53507415 EB177W ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック) ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182052
2019-12-15
用途:
賃貸物件の退去時
有限会社福宝 様 (不動産業)

既設分の機器更新で、簡易に取換え可能となっている機器が選択可能で効果的に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする