一般換気扇 スタンダード

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35182332 品番FY-15PF5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチ等との連動はできません。

埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182332
2023-10-17
用途:
事務所の換気用
有限会社仲田電機商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたものが音が出てきたので交換しました。自分で交換できたし値段も
安く仕上がりました、満足です。

対象商品:
35182332
2022-02-10
用途:
市営住宅の換気扇の取替
株式会社アーキテクト 様

いつも注文してから商品到着までの時間が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする