※図面はR43、R04ルーバーを取付けたものです。

インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ) 遠隔操作式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35182341 品番FY-20EE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

羽根はワンタッチで着脱可能。
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計。
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。

羽根(Φmm)200 用途居室・店舗・事務所用 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)2.5 寸法H(mm)35 寸法A(mm)265 寸法F(mm)300 寸法D(mm)80 寸法E(mm)122 寸法B(mm)260 寸法C(mm)240 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13.5 寸法I(mm)301 寸法J(mm)140 寸法G(mm)82 シャッター電気式、2枚 換気風量(m3/h)487/495(50/60Hz) 埋め込み寸法(mm)250角 騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/34.0
注意
※ルーバー別売
※インテリアパネル形ルーバーは取り付けできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や3階以上の中高層階には設置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35182341 FY-20EE5 44908090 FY-20EE6 画像準備中 インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする