※図面はR43、R04ルーバーを取付けたものです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁埋込形換気扇
インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ) 遠隔操作式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35182393
品番
FY-25EE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
羽根はワンタッチで着脱可能。
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計。
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
羽根(Φmm)
250
用途
居室・店舗・事務所用
仕様
遠隔操作式、排気
質量(kg)
2.8
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
315
寸法F(mm)
350
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
147
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
290
消費電力(W)(50/60Hz)
14.0/17.5
寸法I(mm)
351
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
77
シャッター
電気式、3枚
換気風量(m
3
/h)
714/714
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
33.5/33.5
注意
※ルーバー別売
※インテリアパネル形ルーバーは取り付けできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や3階以上の中高層階には設置しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35182393
FY-25EE5
44908284
FY-25EE6
インテリア形換気扇
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)