Panasonic(パナソニック)
丸形パイプフード(アルミ製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
23
20
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35182567
品番
FY-MCA062
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
用途
換気・送風
寸法A(mm)
191
寸法B(Φmm)
171
寸法C(Φmm)
147
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
106
寸法L(mm)
52
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.24
仕上
アルマイト加工(無着色)
適合パイプ径(Φmm)
150