SH22127 ねつ当番 定温式 電池式・ワイヤレス連動子器 Panasonic(パナソニック) 35182655

 

SH22127 ねつ当番 定温式 電池式・ワイヤレス連動子器 Panasonic(パナソニック) 35182655 SH22127 ねつ当番 定温式 電池式・ワイヤレス連動子器 Panasonic(パナソニック) 35182655

ねつ当番 定温式 電池式・ワイヤレス連動子器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35182655 品番SH22127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

ワイヤレスで家中に火災発生をお知らせ。
火元で検知してから約3〜10秒で住戸全域にお知らせ
設置後も約1日1回、自動的に電波チェック
火元がわかりやすい
ワイヤレスだから配線不要で、天井や壁面に簡単に取り付けられます。
設置時は親器でらくらく電波チェック
1人でもらくらく動作試験
親器は電波の中継機能付
眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能
壁面にも取り付けられます

警報音・音量
ピーク値:1mにて約87dB(鑑定基準に基づくメーカー測定による)
音声警報:ビュービュー 火事です 火事です
ホワイト 質量(g)約180(電池含む) 使用温度範囲(℃)仕様 電源専用リチウム電池(交換用電池/SH284552520)×2本 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 使用周波数(Hz)CH.1(426.6625)M、CH.3(426.6875)M、CH.5(426.7125)M、CH.7(426.7375)Mの1波(省電力セキュリティ) 電池寿命約10年(年2回の動作試験を実施した場合。使用条件によっ短くなる場合があります。) 設置場所(推奨)台所 出力(mW)(発信)10 電波到達距離(m)(親器〜子器間)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 鑑定型式番号鑑住第20〜13号 設置位置天井面・壁面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする