タイムスイッチ TB156シリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35182813 品番TB15601K
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
タイマー設定
最小単位/15分
ON/OFF最小間隔/15分
ON/OFF動作回数/96動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/7.5A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W
最小適用負荷/DC5V 10mA
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85〜250) 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182813
2024-06-08
用途:
パナソニックなので安心
萬城農園 様 (農・林・水産業)

マンションの街灯制御(17:00点灯 22:00消灯)に使われていたのがこの前の型式で15年以上使ってましたがさすがに内蔵バッテリーが壊れ動作せず。推定だがリレー接点が溶着で接点不良を起こしたのかもね。早速モノタロウで注文、物があれば2日で届く。
 配線図を見ながら接続端子を確認して、大本のブレ−カ100Aを切り、配線接続させ再びブレ−カをOnで復旧作業終了。内蔵バッテリーは数年しか持たないが、通常はタイマーに電源が来ているので心配なく、停電時にバッテリー動作だろうからね。 信頼の高いパナソニックだから安心だ。次回もまたこの製品を買います。

1人が参考にしています
対象商品:
35182813
2022-10-13
用途:
ゴルフ場コース内の池循環用制御盤内に設置している24時間タイマー

多分20年以上の前の部品と思いますが、同一型番検索で有りましたので楽に交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35182813
2023-05-30
用途:
スポットライト自動点灯用
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありませんでした。

対象商品:
35182813
2022-03-09
用途:
自営業
有限会社 庄内庭園 様 (建設業・工事業)

20年近くなる作業小屋の電灯設備でタイマー機能を利用してのON・OFFをしているのですがま
さか、部品としてあるとは思いませんでしたが、ありました。
自分で交換できたので、大変助かりました。今後も宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
35182813
2021-08-24
用途:
施設での機器の制御に使っています。
前牟田東農業法人 様 (農・林・水産業)

全く問題ないです。正確に動作します。耐久性も他社製品よりも長いようです。

対象商品:
35182813
2019-10-31
用途:
タイマー交換
教育・研究機関

TB15201の互換品なので購入、時刻合わせがやりやすくなった。

対象商品:
35182813
2019-11-13
用途:
屋外水銀灯照明のタイマー
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

以前から使っていたものと同じ対応にしたので、使い勝手はいいですが、なにぶん価格が高い

対象商品:
35182813
2018-01-05
用途:
乾燥炉の始業前予熱のために使用
製造業

アナログだから 誰でも簡単操作で 取扱い説明書なくしても使用できてたすかります。あと 内蔵停電時バックアップ電池が搭載されているので 時間がずれたりさないのが お利口さんな商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04
質問:
この商品のニッケル水素電池の型番は何ですか?
回答:
電池交換タイプではありませんので、本体毎の交換となります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
1人が参考にしています
2012-09-05

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする