曜日別特売
WF1315BK 高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 35182901

※寸法図

高容量埋込コンセント

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
極数3P
定格電流(A)15
ブラック
内容量1個注文コード35182901品番WF1315BK
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm
2mm2、3.5mm2
極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1寸法A(mm)37.7コンセント形状3P 15A 250V寸法D(mm)21寸法B(mm)59.5寸法C(Φmm)34.5適合圧着端子R2-4(2mm2)、R5.5-4(3.5mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08729515
2024-04-10
用途: 制御盤製作に使用

設備用コンセントとして露出ボックスと組み合わせて使用。
配線に際して壁用露出コンセントのようなネジへIV単芯線を巻き付ける作業が無くて良い。
露出ボックスとの組み合わせ工法に移行していきたい。

対象商品 : 08730416
2022-09-01
用途: 電設
農・林・水産業

主に埋め込み工事に使用。露出ボックスと組み合わせて露出配線する際も使いやすい。
ただ、2連ボックスに2個接地すると2個同時にコンセントが刺さらないのは盲点だった。工事の際は注意されたし。

1が参考にしています
対象商品 : 08729515
2020-09-04
用途: 200Vコンセント時
建設業・工事業

200Vアーク溶接機の電源コンセント口に使用しています。簡単に取り付けられるので良いです。ただし、200Vと高圧感電を避けたいので、不使用時は、幼児や子供が触れないように、200Vコンセント口の「防護カバー」を参考展示してくくれば購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 08729506
2018-08-29
用途: 電気工事士試験の実技試験のため購入

実技試験の練習を何回しても壊れにくく丈夫です。実際の配線に使用してないので、満足度は、やや満足にしました。

対象商品 : 08729515
2017-09-21
用途: 工場のコンセント
株式会社澤渡製作所

一般品なので使い勝手は変わりませんが買いに行く手間が省け良かったです。

対象商品 : 08729515
2017-03-27
用途: 工場の200Vのコンセント
製造業

今迄のコンセントが古くなったので、寸法で検索し注文。
何の問題もなく取り付けられました。

対象商品 : 08729506
2016-12-24
用途: 電気工事配線に

電工試験用に購入しました。試験前になると入荷が遅れたりしますので注意が必要です。実際の屋内配線には使用していませんが、品質は良いと思います。

対象商品 : 35182926
2013-02-06
用途: 古くなったものと交換しています

同じメーカー、型番でホームセンターより安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする