※寸法図

高容量埋込コンセント

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35182926 品番 WF1430BK
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合電線
Φ2.6mm(3.2)
5.5mm2(8mm2)
極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1 寸法A(mm)68 コンセント形状接地3P 30A 250V 寸法D(mm)35.3 寸法B(mm)70 寸法C(Φmm)57 適合圧着端子R5.5-5(5.5mm2)、R8-5(8mm2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729515
2024-04-10
用途:
制御盤製作に使用

設備用コンセントとして露出ボックスと組み合わせて使用。
配線に際して壁用露出コンセントのようなネジへIV単芯線を巻き付ける作業が無くて良い。
露出ボックスとの組み合わせ工法に移行していきたい。

対象商品:
08730416
2022-09-01
用途:
電設
農・林・水産業

主に埋め込み工事に使用。露出ボックスと組み合わせて露出配線する際も使いやすい。
ただ、2連ボックスに2個接地すると2個同時にコンセントが刺さらないのは盲点だった。工事の際は注意されたし。

1人が参考にしています
対象商品:
08729515
2020-09-04
用途:
200Vコンセント時
建設業・工事業

200Vアーク溶接機の電源コンセント口に使用しています。簡単に取り付けられるので良いです。ただし、200Vと高圧感電を避けたいので、不使用時は、幼児や子供が触れないように、200Vコンセント口の「防護カバー」を参考展示してくくれば購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
08729506
2018-08-29
用途:
電気工事士試験の実技試験のため購入

実技試験の練習を何回しても壊れにくく丈夫です。実際の配線に使用してないので、満足度は、やや満足にしました。

対象商品:
08729515
2017-09-21
用途:
工場のコンセント
株式会社澤渡製作所 様

一般品なので使い勝手は変わりませんが買いに行く手間が省け良かったです。

対象商品:
08729515
2017-03-27
用途:
工場の200Vのコンセント
製造業

今迄のコンセントが古くなったので、寸法で検索し注文。
何の問題もなく取り付けられました。

対象商品:
08729506
2016-12-24
用途:
電気工事配線に

電工試験用に購入しました。試験前になると入荷が遅れたりしますので注意が必要です。実際の屋内配線には使用していませんが、品質は良いと思います。

対象商品:
35182926
2013-02-06
用途:
古くなったものと交換しています

同じメーカー、型番でホームセンターより安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする