アースターミナル付接地ダブルコンセント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183346 品番WK3005
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183346
2023-10-24
用途:
キッチン内の食洗器用のコンセントを増設する目的で

キッチン内の食洗器用のコンセントを増設する目的で購入しました。

食洗器コンセントの他にタッチレス水栓用のコンセントが欲しくて購入しました。

対象商品:
35183346
2021-02-15
用途:
水回りのコンセントに重宝します。
サービス業

トイレや、台所などの、水回りのコンセント増設に使用しています。ウォシュレットなど、アースターミナルが、必要な機器が有りますので、とても重宝しています。

対象商品:
35183346
2020-08-20
用途:
シャワー付き便座のコンセント増設用
Hide-Out 様

アース付きはほとんどが3Pタイプでシャワー付き便座から出てくるアース線をつなげる為にはアダプター等が必要でしたが、こちらはネジで直接接続ができるのでスマートに取付できました。

対象商品:
35183346
2020-02-29
用途:
リフォーム工事
YCS 様 (建設業・工事業)

プラスチックが割れやすいとあったが、問題なく設置できた。
ただ、見た目が今一か。

対象商品:
35183346
2016-12-06
用途:
日曜大工時

コンセントへの入線部を開ける際、コンセント固定ねじ台座まで割れた、入線部プラスチックは強度(厚さ)を落とし作ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする