リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183416 品番WKS294
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183416
2024-05-05
用途:
IHコンロに使用
農・林・水産業

上手く会いました
簡単な工事でした
有難う御座いました

対象商品:
35183416
2018-12-30
用途:
IHコンロ設置のための親切工事用に。
不動産業

露出の新設工事には、非常にしっかりいた構造で安心感を持って使用できました。

対象商品:
35183416
2015-04-27
用途:
IHヒーター用電源のコンセント位置変更のため
農・林・水産業

薄型で、問題なく取り付け工事ができました。使用上も問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする