コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切・3路両用) ほたるスイッチ ロータリー式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35184213 品番WTC57525WK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金属ボックス取り付けにおすすめです。

適合負荷
(白熱灯専用)
最小負荷容量/40W
最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184213
2021-03-08
用途:
居間の照明器具の調光
サービス業

無段階で明るさを調光出来て満足しています。
ただ取り付ける際に、ボックスへの取り付けに
工夫が必要でした。従来のSWと取り付け穴が
異なるため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする