Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35184231
品番
WTF11123WK
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
金属枠、送り端子なし(接地送り端子あり)
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 250V
適合プレート
(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意