※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
全長(mm)38
二面幅(mm)10
注文コード35184773
品番S4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は差込角・全長・二面幅など45種類から選べます
他の種類を見る
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。