※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4-24 オールマイティソケット H&H 35184861 S4-24 オールマイティソケット H&H 35184861

オールマイティソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 全長(mm)38 二面幅(mm)24 注文コード35184861 品番S4-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は差込角・全長・二面幅など45種類から選べます 他の種類を見る

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。

適合
6角ボルト/24mm、15/16inch
4角ボルト/19mm
12角ボルト/24
二面幅(mm)24 全長(mm)38 質量(g)95 差込角(mm[inch])12.7(1/2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184667
2020-06-17
用途:
原付バイク レッツ4の後輪タイヤ交換
その他業種

原付バイク レッツ4の後輪タイヤ交換に使いました。
写真では13mmになっているので勘違いしそうですが、いろんなサイズのソケットが選択できます。ホームセンターだと大型のものは500円以上するので、バイクの後輪交換用の22mmが200円程度で購入できて満足です。

対象商品:
35184536
2018-10-03
用途:
ボルトの締め付け
株式会社ベルデ 様

差し込み角6.35mmのソケットはなかなか手に入りにくいので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする