解氷スプレー トリガー500

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード35184992 品番22-040
在庫数量:残り532点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。

トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
寒冷地での朝の凍結解消用
運輸・通信業

試しに冷凍庫の霜取りに使いましたが、使途は異なるけど、冷凍庫の霜取りにもバッチリです。普段からウォッシャー液も古河薬品製を使っていますが、オレンジ色の有名ブランドの物と効果は変わらないで、これからは、これをリピートしたいと思いました。トリガーの耐久性もありそうなので、詰替え用あれば買いたいです。

2026-01-06
用途:
解氷液
株式会社グットキャリーミエ 様 (運輸・通信業)

他の品も沢山あるけど、値段の割に長持ちがいいです。何本か購入しているから、今年はこれで、持ちそう。

2025-01-17
用途:
自動車のフロントガラス

スプレーすればすぐに解氷するので助かっています。
霜の降りるシーズンには、毎回こちらの商品を購入しています。

対象商品:
35184992
2024-01-29
用途:
フロントガラスの解氷
自動車・二輪車・自転車関連業

冬場に時々フロントガラスが凍結する為使用してます。
スプレー後すぐに解けるので超便利です。

対象商品:
35184992
2022-09-06
用途:
厳冬期の必需品
クライムワークス 様 (サービス業)

まだまだ残暑が厳しい時期ですが、特価になってお買い得だったので冬に備えて3本購入。早く冬よ来い!(スキー行きたい。笑)

2022-05-27
用途:
雨天時のガラスやミラーの撥水
その他業種

冬季はガラスの解氷に活躍しますが
ガラスやミラーに吹き掛けると
撥水効果が得られ雨の日にも役立ちます
そういう意味ではオールシーズンで
使えるかと思います
但し、撥水効果は一時的です

対象商品:
35184992
2021-12-27
用途:
自動車のフロントガラスの解凍
松田光学ガラス株式会社 様

河が近いので冬になると、朝になるとフロントガラスがよく凍ります。そんなときこのスプレーでフロントガラス全体にスプレーすると解凍されて、後はワイパーを稼働させるだけで凍りついた面がきれいに氷が取れます。また5Lのボトルも買っておけばウォッシャー液に入れてふりかければ便利に使えます。雪山などはどの様になるかわかりませんが、大阪府内の使用であれば大丈夫だと思います。ちなみに曇り止めも5種類ほど買って使用しましたが、外側には全くの無意味でした。やはり車の中と外との温度差があるための曇りだからでしょう。こんな時もこのスプレーで曇りが随分解消されます。先程書いたウォッシャー液に入れて使用すれば、ひつこく曇るのも随分と楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
35184992
2021-02-01
用途:
フロントガラスの解氷
農・林・水産業

スプレー後にすぐに解氷され、再凍結もしなかったのでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ガラスに拭きつけてワイパーをしたら、ギラギラした油膜のように膜を張り、この膜を落とそうと洗剤等を使用したが落ちない。どうしたら落ちますか?
回答:
通常では、残りませんが、場合によっては油膜のように残るケースがあります。これは、撥水効果のあるシリコンによるもので、これを除去する場合は、研磨材の入った油膜、皮膜取りにて除去できます。商品の一例として『キイロビン(注文コード:09981334)』となります。
2人が参考にしています
2011-10-31

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする