材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)
フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)
ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)
チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)
ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
仕様国土交通省仕様。(接液部SUS304構造)
パッキンはノンアスベストパッキン付です。
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。口径65A長さ(m)0.3型式NW(タフオメガチューブ)全長(mm)300タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。使用チューブ内径(mm)67.0使用チューブ外径(Φmm)87.4ブレード付最小曲げ半径(mm)150繰返し曲げ半径(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応