曜日別特売
TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ 35186627

TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ 35186627
TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ 35186627

フランジ型フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
口径80A
全長(mm)300
長さ(m)0.3
内容量1本注文コード35186627品番TF-20000
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)

材質
割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)
フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)
ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)
チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)
ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
仕様
国土交通省仕様。(接液部SUS304構造)
パッキンはノンアスベストパッキン付です。
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。口径80A長さ(m)0.3型式NW(タフオメガチューブ)全長(mm)300タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。使用チューブ内径(mm)78.5使用チューブ外径(Φmm)103.0ブレード付最小曲げ半径(mm)220繰返し曲げ半径(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片締めとならないように均等に締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする