シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ユニバーサル手すりL形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35186882
品番
BR-552
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
L字に組み合わせて木ネジ1本で簡単組み立て・取り付け。
仕様
抗菌。
公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
材質
タモ集成材+亜鉛合金
色
Aゴールド・Mオーク
外径(Φmm)
35
構造
金具部/ダイカスト
サイズ(mm)
600×600