ミニ手すりL受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 Aゴールド・Mオーク 注文コード35186916 品番BR-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質自然木+亜鉛合金 Aゴールド・Mオーク 構造金具部/ダイカスト 全長L(mm)150 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)50 寸法D(mm)55 寸法L1(mm)- 寸法H(mm)93 寸法H1(mm)50 形状L受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35186961
2011-09-27
用途:
トイレの手すりに。

木なので温かみがあっていいです。設置には特に問題なかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする