シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ミニ手すりL受
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35186952
品番
BR-500
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
自然木+亜鉛合金
色
Aゴールド・Mオーク
構造
金具部/ダイカスト
全長L(mm)
450
寸法A(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
50
寸法D(mm)
55
寸法L1(mm)
300
寸法H(mm)
93
寸法H1(mm)
50
形状
L受
適合径(Φmm)
35