BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186986
BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186986
BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186986

ミニ手すりL受

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
シルバー・ライトオーク
全長L(mm)800
内容量1本注文コード35186986品番BR-500
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質自然木+亜鉛合金シルバー・ライトオーク構造金具部/ダイカスト全長L(mm)800寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法L1(mm)600寸法H(mm)93寸法H1(mm)50形状L受適合径(Φmm)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35186961
2011-09-27
用途: トイレの手すりに。

木なので温かみがあっていいです。設置には特に問題なかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする