※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-501 ミニ手すり直受 シロクマ 35187004 BR-501 ミニ手すり直受 シロクマ 35187004 BR-501 ミニ手すり直受 シロクマ 35187004

ミニ手すり直受

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー・ライトオーク 注文コード35187004 品番BR-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質自然木+亜鉛合金 シルバー・ライトオーク 構造金具部/ダイカスト 全長L(mm)150 寸法L1(mm)- 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)50 寸法D(mm)55 寸法H(mm)73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35187022
2019-01-26
用途:
トイレの手すりで使用
その他業種

年寄りのトイレの手すりで使用。使いやすいと思うが取り付け幅が広く、ねじを斜めにして取り付けた。

対象商品:
35187031
2018-05-20
用途:
室内のちょっとしたところの店頭防止に。
KIMOTOビル 様 (不動産業)

なれると高齢者のすべり止めや、目につかないところでは若い人でも転倒防止になります。

対象商品:
35187047
2015-05-14
用途:
防火扉の取っ手

防火扉の取っ手が小さかったので使いやすく取り付けした
価格・使い勝手と共に満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする