どこでも手すり

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35187101 品番 BR-170
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 全長L(mm)480 寸法L1(mm)400 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 付属品取付用ビス×4本、ナイロンプラグ×4個 仕様抗菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35187117
2024-08-29
用途:
トイレ用手摺り

見た目もすっきりで取付も問題なく安定して固定出来ました。
カバーもパチッとはまり良かったです。サイズ違いも購入しましたが、こちらも問題なく取付け出来ました。

対象商品:
35187101
2023-03-06
用途:
屋内用手すり
適斎塾 様

設置しやすく 色もシンプルでどのようなところにも合うと思います。寒い時も冷たくなくて、丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2022-05-16
用途:
風呂の手摺
不動産業

風呂用手すりの多くが金属パイプに樹脂コーティングなのに対し、本品は樹脂一体成型ではあるが、製品の厚みも十分で強度には問題ないと思われる。
金属製に比べ安価なのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
35187101
2020-12-24
用途:
トイレの手すり

トイレの立ち上がり時の手すりに使用しました。値段も安くて気に入りました。また機会があれば購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2020-07-03
用途:
浴室の転倒防止
その他業種

浴室の転倒防止のためタイル面に取り付けました。
簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2020-04-06
用途:
浴室の手すり設置
建設業・工事業

施工性も良く、3本を20分で取付出来ました。品質も価格的にOKだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2020-05-16
用途:
屋内の階段の手摺りに使用
農・林・水産業

取付けもし易く意外としっかりしているので、ある程度力がかかっても大丈夫みたいです。日当たりがあるので変色が心配ですが。

対象商品:
35187117
2019-02-12
用途:
水廻り箇所への手摺取付

コスト・強度的には十分です。
後は、ビス固定部分のカバーがパチンと固定出来れば気持ち良いですね。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付方法は?
回答:
壁へ接着させる面(丸型の部分)の裏側に穴が6つずつ空いております。そちらの穴と付属のビスで壁等に打ち込み取り付けていただくようになっております。
2人が参考にしています
2011-10-31

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする