どこでも手すり

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35187117 品番 BR-170
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 全長L(mm)680 寸法L1(mm)600 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 付属品4×30mmビス×6本、6×30mmナイロンプラグ×6本 仕様抗菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35187117
2024-08-29
用途:
トイレ用手摺り

見た目もすっきりで取付も問題なく安定して固定出来ました。
カバーもパチッとはまり良かったです。サイズ違いも購入しましたが、こちらも問題なく取付け出来ました。

対象商品:
35187101
2023-03-06
用途:
屋内用手すり
適斎塾 様

設置しやすく 色もシンプルでどのようなところにも合うと思います。寒い時も冷たくなくて、丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2022-05-16
用途:
風呂の手摺
不動産業

風呂用手すりの多くが金属パイプに樹脂コーティングなのに対し、本品は樹脂一体成型ではあるが、製品の厚みも十分で強度には問題ないと思われる。
金属製に比べ安価なのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
35187101
2020-12-24
用途:
トイレの手すり

トイレの立ち上がり時の手すりに使用しました。値段も安くて気に入りました。また機会があれば購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2020-07-03
用途:
浴室の転倒防止
その他業種

浴室の転倒防止のためタイル面に取り付けました。
簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2020-04-06
用途:
浴室の手すり設置
建設業・工事業

施工性も良く、3本を20分で取付出来ました。品質も価格的にOKだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35187117
2020-05-16
用途:
屋内の階段の手摺りに使用
農・林・水産業

取付けもし易く意外としっかりしているので、ある程度力がかかっても大丈夫みたいです。日当たりがあるので変色が心配ですが。

対象商品:
35187117
2019-02-12
用途:
水廻り箇所への手摺取付

コスト・強度的には十分です。
後は、ビス固定部分のカバーがパチンと固定出来れば気持ち良いですね。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする