曜日別特売
BR-280 どこでも手すりディンプル シロクマ 35187153

BR-280 どこでも手すりディンプル シロクマ 35187153
BR-280 どこでも手すりディンプル シロクマ 35187153
BR-280 どこでも手すりディンプル シロクマ 35187153

どこでも手すりディンプル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長L(mm)480
内容量1本注文コード35187153品番BR-280
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂アイボリ全長L(mm)480寸法L1(mm)400寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35187162
2020-03-17
用途: 風呂場に取り付けました
製造業

ドリルでねじ穴を開けるだけで簡単に取り付け出来ました、ただ、取り付けカバーがガタつくので確り張り付くように改良の余地があると感じました。違うメーカーの方が良かったかなと少し思いました。

対象商品 : 35187171
2018-12-31
用途: お風呂場の手すりとして

値段の割にはしっかりしていて他の製品と比較して遜色ありません。
改善アイデアとしては、カバーを被せた後にコーキングするのは難しいので、バー側に予め線か出っぱりの目印あるいはビニールワッシャーがあると、そこにコーキング剤を塗ってカバーを被せられるので楽になるかなぁと思います。

対象商品 : 35187162
2019-02-11
用途: 風呂場
建設業・工事業

近所に売っていなくて値段も手ごろで、
施工も軽くて取り付けもらくでした。
商品もすぐ届きました。

対象商品 : 35187162
2015-04-01
用途: トイレ手摺
R'move建設業・工事業

取り付け簡単ですぐ完了

対象商品 : 35187162
2015-02-27
用途: リフォーム
すずきリフォームサービス

樹脂プラグ、ビスも入っているのでそのまま取付できます、安価ですが作りがしっかりしています。
また購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35187162
2014-10-05
用途: お風呂の手すり

お風呂場に取り付ける場合、ビスの穴が適切にあいていて使いやすいです。希望を言えば、もう少し高級感が欲しい(安っぽい)ところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする