シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでも手すりディンプルL形
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35187196
品番
BR-281
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
600
色
アイボリ
外径(Φmm)
32
仕様
抗菌
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂
サイズ(mm)
600×600