曜日別特売
GSX20100C-3D GSX MILL 2枚刃 3D NACHI(不二越) 35188517

GSX20100C-3D GSX MILL 2枚刃 3D NACHI(不二越) 35188517
GSX20100C-3D GSX MILL 2枚刃 3D NACHI(不二越) 35188517

GSX MILL 2枚刃 3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
刃径Dc(mm)1
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3
内容量1本注文コード35188517品番GSX20100C-3D
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

刃径Dc(mm)1刃長l(mm)3刃先形状刃先ギャッシュ当て全長(mm)40刃長(mm)3材質超硬コーティング刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする