MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
パイプマシンネジプロ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35193024
品番
PMNA025
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(60Hz)52
消費電力(W)
350
質量(kg)
21
付属品
チェーザ(自動切上1/2〜3/4"、1")、ダイヘッド(自動切上1/2〜1")
適合
チェーザ/PMHCPT01、ダイヘッド/PMHMD10
トラスコ品番
465-5583
電源(V)
AC100
能力
ねじ切/15A〜25A(1/2B〜1B)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
372×324×310
電動機
単相シリースモータ(100V、350W)