KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 電装
KOITO(小糸製作所)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KOITO(小糸製作所)の ハロゲンランプ
二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35194126
品番
0481
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガラス球形式
T15
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/35
色
クリア
適合
一般ヘッドランプ
タイプ
MH6D
口金
P45t-41