フォグ・バックランプ 12V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 口金BA15s イエロー 注文コード35194311 品番4519Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は口金・色など7種類から選べます 他の種類を見る
適合一般フォグランプ イエロー タイプシングル球 定格電力(W)35 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式S25 用途ヘッドランプ、フォグランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669175
2015-02-05
用途:
オートバイ フォグランプ

店頭ではまず在庫なし、注文販売しかありませんので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする