KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 電装
KOITO(小糸製作所)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KOITO(小糸製作所)の 交換用電球
テール・ストップ・パーキングランプ 6V
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
35194336
品番
4423
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
17/5.3
色
クリア
適合
二輪車(20/5W)
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。