1010 長袖ポロシャツ(婦人用) ノーブランド 35194564

長袖ポロシャツ(婦人用)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズM
ワイン
内容量1枚注文コード35194564品番1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
ペアコーディネートができます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ワインサイズM種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)52着丈(cm)63生地鹿の子ポケットなし名入れ性別女性用袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08445227
2022-04-11
用途: スタッフの制服

作業着として、この型番をずっと使わせていただいてます
値段の割にはしっかりとしていて、スタッフも喜んでいます

対象商品 : 08445211
2021-05-27
用途: 事務服用

肌触りが良く気ごちがいいです。これまでは事務服ベストの下にブラウスを着ていましたが、ポロシャツは伸縮性があるので肩こりが軽減しました。身幅や着丈もちょうどよく、襟の形と2本ラインのアクセントもいいと思います。毎日ドラム式洗濯乾燥機にかけていますが、シワもチジミも気になりません。

対象商品 : 08445227
2021-07-24
用途: 農作業
農・林・水産業

仕立てが良くとても涼しい
コストパフォーマンスがとても良いと思う

対象商品 : 08445272
2020-12-19
用途: 事務服の下に着る
自動車・二輪車・自転車関連業

春、秋はいいですが、寒くなって生地がうすいので寒いです。もっと厚めのポロシャツがあればいいです。

対象商品 : 08445394
2019-08-14
用途: 清掃業務

袖がきつくないので何回かリピート買いしている商品です。ワンシーズンの割り切りで購入しています。

対象商品 : 08445394
2015-12-03
用途: 作業着に
運輸・通信業

胸ポケットがなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする