No.13005 シンプルグリーン simple green 35194652

シンプルグリーン

(83件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3.79L×6本) 注文コード35194652 品番No.13005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

泡でしつこい汚れを強力分解!
汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。
廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。
有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。
この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。
弱アルカリ性。

液性弱アルカリ性 タイプケース 希釈の目安1〜30倍 成分非イオン系界面活性剤(5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、りん酸塩(5酸化りんとして2%)、可溶化剤、水軟化剤、香料、色素 用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 仕様濃縮タイプで1〜30倍に薄めてお使いください。 形状液体 使用場所キッチン、室内全般 商品タイプ本体(大容量)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35194652 No.13005 05330744 SGN-4L シンプルグリーン simple green シンプルグリーン simple green 1本(4L) 4,398 税込4,838 仕様に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36726663
2024-02-01
用途:
油汚れ他、全般、使いやすい。
有限会社幹商堂 様

汚れがよく落ちる、マジックリンしか使ってこなかったが、こちらの方が使いやすい。
このアメリカ版のシンプルグリーンを再販して欲しい。
代替品の方は成分が違い、洗浄力が落ちるので、是非、アメリカ版のシンプルグリーンの
再販を希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
36726663
2021-12-12
用途:
25年以上前から愛用しています
卸売・小売業

昔TVショッピングで見て購入してから25年以上ずっと愛用しています。
家の台所周り・レジャー用品・オートバイ・自転車・自動車(下回り洗いやコーティング前の脱脂シャンプーとして)とマルチに使用しています。
とにかく衣類以外の何かを洗う時はこいつの出番というくらい多用しています。
ホームセンターで売っている特用ボトルは高いので、こちらで大分割安に購入出来て助かりました。
当然これからもリピートし続けるつもりです。

対象商品:
36726663
2022-01-18
用途:
あらゆる汚れの洗浄に使う。
有限会社幹商堂 様

添加剤としてリンが微量でも入っていると汚れ落ちが大きく変わると知ったので、
輸入タイプの本製品を買いました。
パワーマジックリンなど、アルカリ性が強いと油性汚れは落ちるものの皮膚にダメージがあるが、
本品は弱アルカリ性で使いやすい。

対象商品:
36726663
2022-02-02
用途:
主に車整備後の油汚れや床のオイル汚れなどの後始末に重宝してます。
建設業・工事業

とてもありがたく使用してます 綺麗に分解してくれて、べとつきや匂い残りもなく最高です。

対象商品:
36726663
2021-10-22
用途:
洗浄作業
飲食業

一般的な油落としと比べると、落ちはそれほど良くないと思う。
軽度な油汚れであれば問題無い。
自転車やバイクなどには使いやすいと思う。

対象商品:
36726663
2021-06-27
用途:
飲食店での油汚れ また排ガスの汚れの清掃
ふうせんまる 様 (飲食業)

今まで市販の洗剤等で掃除していましたが 汚れが伸びるだけで全然取れず ストレスをかんじていました。モノタロウさんでこのシンプルグリーンを知り試した所 こんなに取れるの?と驚きました!結構原液かけてましたけど 水で薄めた方が良く取れる様なきがします。気に入ったので再度注文しました。掃除が楽しくなりますよ!

対象商品:
36726663
2020-11-28
用途:
事務所の掃除や家庭での洗剤として使用しています

体に優しいので小さい子供がいても安心して使用できる

1人が参考にしています
対象商品:
36726663
2020-08-14
用途:
自転車の清掃に

マジ、びびった!こんな落ちるとは思わなかった〜
面倒くさがり屋な自分でも綺麗になりました
YouTube動画の様に汚れが綺麗に落ちます!

試したのは自転車
オイルで吸着した鉄粉や排気ガスのあの真っ黒な汚れが簡単に落ちる!
原液ストレートで使用しました。スプレーしてウエスで拭き取りしています

て事は、オートモービルや自動車、類似汚れの家庭用品にもいけるって事でしょうね

液体が素手に付着しても、痛くも痒くもありませんが、
油分をあれだけ除去できるので、早めにしっかり手洗いした方が
お肌には良いと思います

販売されている限り、継続購入したいと思う製品でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする