ビリジアン迷彩 電動工具用レインカバー Worker 35194844

※使用例

電動工具用レインカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35194844 品番ビリジアン迷彩
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

モーターやバッテリー部分への水の浸入を防止し、機械の故障リスクを阻止。電動工具への装着時間は約15秒。カバー内部には換気補助器としてスポンジフィルターMF13を内蔵。カバー内と外部の換気スペースを確保し空気の循環を促し、落下時の衝撃のクッションに。素材は、通気性のあるオックス生地に超撥水加工を施し、モーター熱を放出し水滴のみを弾く。持ち運びに便利なストラップホールを設置。バッテリー交換はファスナー部分を空けるだけでOK。触れるところの多いスイッチ部分はジャバラ式にすることでスイッチを入れるたびに伸縮可能。

寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(本体部)250×85×150、(バッテリー部)75×75×100 対応機種マキタ・日立工機・ボッシュ・リョービの充電インパクトドライバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194844
2017-02-23
用途:
足場
建設業・工事業

雨以外にも保護目的の使用もありかと思いました。

カバーを付けたままの作業も特に支障はありません。

2013-05-19
用途:
粉じん環境でのボルト締め付け
建設業・工事業

良い商品ですが価格が気になる。MonotoRoブランドで開発してほしい。

対象商品:
35194844
2016-05-25
用途:
野外作業の雨天時に
建設業・工事業

布製で はじめのうちは 水を弾いていたんですがすぐに水を吸うようになりインパクトが濡れていました。 インパクトに布をかぶせてるだけで防水効果なんてないようなものです。二日使って役に立たないと思い捨てました。高い買い物でした。500円ほどの簡易タイプのビニールカバーのほうがよっぽど防水効果にすぐれています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする