BOXTCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35194896 品番 BOXTC-6
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5〜Φ9.0と幅広く使用出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)15 付属品ゴムスリーブ(Φ5.3、Φ7.5)各2個 (Φ7.5を組込済) 材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 材質(本体)ナイロン6 質量(g)約70 極数6 使用温度範囲(℃)-25〜+60 端子ねじM3×8L 保護等級IP65(IEC529) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×23.5 適合ケーブル外径(Φmm)3.5〜7.3 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m)1.2 材質(フタ)PBT(ガラス入り) 端子台 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 レール取付不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194887
2022-11-11
用途:
信号線の延長
製造業

ケーブル径がはっきり分からない時はBOXTC-4Aを選んでおいた方が安心です。他所でBOXTC-4しか在庫がなかったため、モノタロウで購入しました。
初めて自分で配線しましたが、中のスペースが狭くて芯線1.25のケーブルだと思っていた以上に取り回しがキツキツでした。勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする