BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966 BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966 BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966 BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966 BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966 BOXTM-1003 BOXTMシリーズ 東洋技研 35194966

BOXTMシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/強化PBT、パッキン/NBR、端子ネジ/SWCH(亜鉛メッキ) 材質(本体)強化PBT 材質(端子)SWCH-亜鉛メッキ 材質(パッキン)NBR 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5 注文コード35194966 品番BOXTM-1003
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・外形寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能

特性
軽く、強く、そしてユニット内蔵。
BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
BOX本体と端子ユニットが一体形成されていますのでそれらを別々に手配した時と比べあらゆる面で有利な作業工程を実感できます。
また、軽量かつコンパクトなこのスタイルは、これまで困難と思われた可動部付近等、スペースの限られた部分への設置も可能にします。
このほかBOXTMシリーズでは樹脂材にも配慮しました。産業用設備工事はもちろん工作マシン、各種専用機のほか、耐環境性を要す場所においてもそのクオリティーの高さと作業性の良さで貢献します。
端子台10P 配線引込口Φ21mm×2口 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5 端子ねじM3.5×8L 定格電圧(V)AC/DC600 材質本体/強化PBT、パッキン/NBR、端子ネジ/SWCH(亜鉛メッキ) 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 トラスコ品番391-8505 材質(本体)強化PBT 質量(g)約248 タイプSタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜+100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)(最大)2.0 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%〜85% 締付トルク(N・m)1.4 難燃性UL94V-0 材質(端子)SWCH-亜鉛メッキ 周囲温度(℃)-25〜100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 レール取付不可
注意
※BOXに穴加工(Φ21×2)がしてあるタイプです。
※お客様で防水コネクタを取付けるだけでご使用頂けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194957
2022-10-10
用途:
プレス機の端子台で割れていたので交換しました。
その他業種

こんなのも有るかなと探していたものがすんなり見つかりとても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35194914
2017-05-05
用途:
機械の新設時
農・林・水産業

センサー等でのジョイントボックスとして屋外での使用が簡単であった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする