BOXTMシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・フタ・端子台/PBT、パッキン/NBR、端子ねじ/SWCH(亜鉛メッキ) 材質(本体)PBT 材質(フタ)PBT 材質(端子)SWCH 材質(パッキン)NBR 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×120×69 注文コード35194984 品番BOXTM-2001
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は材質・外形寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能

特性
端子台は着脱可能です。
端子台は開閉式の記名板付きカバーを装備しています。
端子台をBOX底面より持ち上げ配線スペースを確保しました。
BOX本体その他絶縁材には、耐熱性、耐薬品性に優れたPBT(UL94V-0)樹脂を使用しています。
端子台取付け板にはアース線を接続できるよう、タップ(M4)を設けてあります。
BOXに端子台(20極)を取付けてあります。
端子台10P×2 配線引込口穴加工無し 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×120×69 端子ねじM3.5×8L 定格電圧(V)AC/DC600 材質本体・フタ・端子台/PBT、パッキン/NBR、端子ねじ/SWCH(亜鉛メッキ) 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)PBT 質量(g)約714 タイプBOX本体/BOX、20P端子台内蔵、穴加工無し 使用温度範囲(℃)-25〜+100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)(最大)2.0 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%〜85% 締付トルク(N・m)1.4 難燃性UL94V-0 材質(フタ)PBT 材質(端子)SWCH 周囲温度(℃)-25〜100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 レール取付不可
注意
※BOXに加工がしてありませんので仕様に応じて穴加工を施してご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194957
2022-10-10
用途:
プレス機の端子台で割れていたので交換しました。
その他業種

こんなのも有るかなと探していたものがすんなり見つかりとても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35194914
2017-05-05
用途:
機械の新設時
農・林・水産業

センサー等でのジョイントボックスとして屋外での使用が簡単であった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする